カテゴリ

  • 保管用品(11)
    • 軽・中量棚本体(単体)(11)
絞り込み
高さ(mm)
  • 1350(2)
  • 1650(4)
  • 1800(3)
  • 1811(1)
  • 1950(4)
  • 2111(1)
  • 2145(2)
間口(mm)
  • ~1000(7)
  • ~1500(6)
  • ~2000(2)
奥行(mm)
  • ~500(9)
  • ~1000(6)
棚段数
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6(6)
耐荷重(kg/段)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 300(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
グリーン・グレー・ブラウン・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(1)
  • 855(1)
  • 1140(4)
  • 1440(1)
840・855・1140・1440
総耐荷重(kg)
  • 300
  • 80(10)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 320(3)
  • 400(10)
  • 500(39)
  • 600(29)
  • 750(73)
  • 800(20)
  • 850(2)
  • 900(8)
  • 1000(76)
  • 1200(15)
  • 1250(36)
  • 1500(47)
  • 2000(63)
  • 2500(30)
  • 3000(9)
材質(本体)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
スチール・ステンレス
棚ピッチ(mm)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 50(1)
25・30・50
質量(kg)
  • 23.2(1)
  • 24.5(1)
  • 27.3(1)
  • 28.4(1)
  • 28.9(1)
  • 30.9(2)
  • 36.5(2)
  • 37.1(2)
  • 43.3(2)
  • 43.9(2)
  • 117(1)
  • 124(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 144(1)
  • 149(1)
  • 153(1)
  • 192(1)
  • 235(1)
23.2・24.5・27.3・28.4・28.9・30.9・36.5・37.1・43.3・43.9・117・124・127・130・137・144・149・153・192・235・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 金剛(KONGO)(4)
  • 大阪製罐(2)
TRUSCO・金剛(KONGO)・大阪製罐
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
スチール製 書架RKU 単体 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体金剛(KONGO)
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷
カジュアルなオフィスに合うシックなカラーリングです。 事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。 棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。 追加棚セットで棚板を追加できます。
用途図書館・オフィス・事務所などでの書籍や文書ファイルや図録、館内で使用する照明機材や展示器材など資材や物品の収納・保管に最適です。ブラウン付属品ボルト類タイプ単体耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)100
中量物品棚 大阪製罐中量物品棚大阪製罐
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
中量物品棚(300kgタイプ)です。ボルトレスで組立簡単です。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品グラスグリーン高さ(mm)1800(ベースPP製5mmを除く)材質(本体)スチールタイプ単体型棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板調整ピッチ(mm)25
TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型 TRUSCOTSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型TRUSCO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。 オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に高さ(mm)1800間口(mm)940段数5耐荷重(kg/段)50棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)300有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)50
スチール製 書架RKU 単体 ホワイト 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 ホワイト金剛(KONGO)
41,980税込46,178
1台
10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。地震の揺れに配慮したオプションがあります。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)ホワイトタイプ単体間口(mm)935耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30総耐荷重(kg)300
スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ホワイト 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ホワイト金剛(KONGO)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)ホワイトタイプ単体間口(mm)935耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300
スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン金剛(KONGO)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装)チョコレートブラウンタイプ単体間口(mm)935耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300
ステンレス中量物品棚(SUS304・300kgタイプ) 大阪製罐ステンレス中量物品棚(SUS304・300kgタイプ)大阪製罐
349,800税込384,780
1台
12日以内出荷
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番165-9946高さ(mm)1800材質(本体)SUS304奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数(段)5均等積載量(kg/段)300総耐荷重(kg)300棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)TRUSCO
299,800税込329,780
1セット
45日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレートラスコ品番116-4733質量(kg)149高さ(mm)2145材質(本体)スチール奥行(mm)645間口(mm)1262棚段数6総耐荷重(kg)300棚板内寸・間口(mm)1140
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)TRUSCO
219,800税込241,780
1セット
45日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー材質(本体)スチール
神棚鏡特集