カテゴリ

  • 保管用品(50)
    • 軽・中量棚本体(単体)(50)
絞り込み
高さ(mm)
  • 900(3)
  • 1200(3)
  • 1211(6)
  • 1500(4)
  • 1511(5)
  • 1800(3)
  • 1810(1)
  • 1811(9)
  • 1812(3)
  • 2100(5)
  • 2110(2)
  • 2111(4)
  • 2145(6)
  • 2400(3)
  • 2411(4)
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(50)
  • ~2000(2)
奥行(mm)
  • ~500(37)
  • ~1000(47)
  • ~1500(6)
棚段数
  • 2(2)
  • 3(22)
  • 4(24)
  • 5(34)
  • 6(21)
  • 7(6)
耐荷重(kg/段)
  • 300(26)
  • 303(1)
  • 304(1)
  • 500(20)
棚板内寸・奥行(mm)
  • 440(2)
  • 450(8)
  • 481(2)
  • 580(2)
  • 581(1)
  • 600(8)
  • 660(2)
  • 731(1)
  • 750(8)
  • 870(2)
  • 900(8)
  • 931(2)
  • 1131(1)
440・450・481・580・581・600・660・731・750・870・900・931・1131
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(40)
  • 色シルバー(2)
  • 色ベージュ(3)
グリーン・グレー・シルバー・ベージュ
棚板内寸・間口(mm)
  • 1140
  • 816(41)
  • 820(15)
  • 840(53)
  • 843(62)
  • 860(13)
  • 1116(38)
  • 1120(17)
  • 1126(12)
  • 1137(12)
  • 1143(62)
  • 1150(13)
  • 1416(38)
  • 1420(17)
  • 1440(43)
  • 1443(62)
  • 1716(39)
  • 1720(17)
  • 1740(43)
  • 1743(62)
総耐荷重(kg)
  • 300(4)
  • 900(1)
  • 1500(5)
  • 2000(10)
  • 2500(24)
300・900・1500・2000・2500
材質(本体)
  • スチール(44)
  • ステンレス(1)
スチール・ステンレス
棚ピッチ(mm)
  • 25(37)
  • 50(16)
25・50
質量(kg)
  • 59.8(3)
  • 62.1(5)
  • 70(3)
  • 75.8(4)
  • 79.5(3)
  • 89.8(4)
  • 91.7(3)
  • 97(3)
  • 100.4(2)
  • 105.1(2)
  • 107.3(2)
  • 107.4(2)
  • 109.3(2)
  • 109.8(4)
  • 111.8(2)
  • 114.4(2)
  • 114.9(2)
  • 116(2)
  • 124.2(2)
  • 133(2)
59.8・62.1・70・75.8・79.5・89.8・91.7・97・100.4・105.1・107.3・107.4・109.3・109.8・111.8・114.4・114.9・116・124.2・133・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(40)
  • サカエ(8)
モノタロウ・TRUSCO・サカエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mmモノタロウ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様基本型高さ(mm)1811奥行(mm)581棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様基本型グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプサカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1500mmモノタロウ(7件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ TRUSCOM500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレTRUSCO
40,980税込45,078特価
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番506-0826質量(kg)94.2高さ(mm)1811材質(本体)スチール奥行(mm)931間口(mm)1261棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)TRUSCO
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー高さ(mm)1811棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
54,980税込60,478
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
グレー高さ(mm)1812材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
グレー高さ(mm)1812材質(本体)スチール段数3棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプTRUSCO
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。シルバー仕様組立式トラスコ品番283-2542質量(kg)64.7高さ(mm)2110奥行(mm)481間口(mm)1261棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
グレー高さ(mm)1812材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
中段棚特集