カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • LANケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 100以上(3)
給電方式
  • PoE非対応(1)
規格
  • CAT5e(1)
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(2)
コネクタ
  • なし
  • あり(15)
構造
  • 単線(3)
単線
結線方式
  • その他(2)
その他
使用場所
  • 屋内(2)
屋内
爪折れ防止
  • 非対応(3)
非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
  • 24(1)
23・24
コネクタ形状
  • 両端コネクタなし(1)
両端コネクタなし
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • 通信興業(1)
  • 日本製線(1)
サンワサプライ・通信興業・日本製線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat8」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6ALANケーブルのみ サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみサンワサプライ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10ケーブル太さ(mm)6.4給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱日本製線
42,980税込47,278
1箱
6日以内出荷
屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
シールドU/UTPケーブル
CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)通信興業
69,980税込76,978
1箱
7日以内出荷
ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
LANケーブルカテゴリ