カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(46)
    • LANケーブル(46)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(10)
  • 5~10未満(12)
  • 10~50未満(7)
  • 100以上(24)
  • 色イエロー(12)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(18)
  • 色パープル(11)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(20)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(11)
規格
  • CAT5e(46)
結線方式
  • その他(21)
  • クロス結線(2)
  • ストレート結線(17)
給電方式
  • PoE対応(18)
  • PoE非対応(1)
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(6)
  • 26(1)
  • 28(4)
24・26・28
コネクタ
  • あり(20)
  • なし(18)
あり・なし
爪折れ防止
  • 対応(7)
  • 非対応(29)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(6)
  • 5~6未満(19)
  • 6~7未満(8)
  • 8~9未満(7)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・8~9未満
構造
  • より線(21)
  • 単線(23)
より線・単線
使用場所
  • 屋内
  • その他(1)
  • 屋内外兼用(2)
  • 屋外(20)
コネクタ形状
  • その他(7)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • 通信興業(1)
  • 日本製線(8)
  • bitstrong(13)
  • 冨士電線(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 岡野電線(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・冨士電線(東京)・通信興業・日本製線・bitstrong・冨士電線・ダイヤトレンド・PANDUIT(パンドウイット)・岡野電線・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN cat5e」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線Cat5eケーブル 300m巻岡野電線
26,980税込29,678
1箱
当日出荷から10日以内出荷
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
LANケーブル カテゴリ5e TRUSCOLANケーブル カテゴリ5eTRUSCO
25,980税込28,578特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻通信興業
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷から10日以内出荷
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,390税込1,529
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンドLAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)ダイヤトレンド
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱日本製線
42,980税込47,278
1箱
6日以内出荷
屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
シールドU/UTPケーブル
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
69,980税込76,978
1箱(200m)
9日以内出荷
シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱日本製線
45,980税込50,578
1箱
7日以内出荷から37日以内出荷
Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m 日本製線Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m日本製線
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。
シールドU/UTPケーブルケーブルタイプフラット
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
31,980税込35,178
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(300m)
8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
619税込681
1本
5日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルスリム結線T568A
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
889税込978
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
3,598税込3,958
1セット(1m×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)1ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
8,798税込9,678
1セット(5m×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(5メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)5ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
3,598税込3,958
1セット(20cm×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
799税込879
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)3ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
5,098税込5,608
1セット(2m×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)2ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)2ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
5,898税込6,488
1セット(20cm×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,398税込2,638
1セット(3m×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)3ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,998税込3,298
1セット(20cm×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線Cat5eケーブル 300m巻岡野電線
39,980税込43,978
1箱
8日以内出荷
撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,598税込2,858
1セット(5m×3本)
8日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱日本製線
32,980税込36,278
1箱
7日以内出荷
Cat5 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル伝送速度(Gbps)1
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)冨士電線
39,980税込43,978
1巻(200m)
8日以内出荷
撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.5eU/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m 日本製線Cat.5eU/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m日本製線
46,980税込51,678
1箱
7日以内出荷
細径(撚線)(エコ) Cat5e 4P 水色
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル