カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(55)
    • LANケーブル(55)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(15)
  • 2~3未満(13)
  • 3~5未満(18)
  • 5~10未満(15)
  • 10~50未満(12)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(27)
  • 色イエロー(27)
  • 色オレンジ(19)
  • 色グリーン(24)
  • 色グレー(20)
  • 色パープル(19)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(41)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(27)
規格
  • CAT6(32)
  • CAT6A(23)
  • その他(1)
コネクタ
  • あり(23)
  • なし(16)
構造
  • より線(30)
  • 単線(21)
給電方式
  • PoE対応(7)
  • PoE非対応(3)
PoE対応・PoE非対応
使用場所
  • 屋内
  • 屋内外兼用(1)
  • 屋外(10)
爪折れ防止
  • 対応(8)
  • 非対応(19)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(5)
  • 24(12)
  • 26(3)
  • 28(7)
23・24・26・28
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(5)
  • 4~5未満(11)
  • 5~6未満(5)
  • 6~7未満(21)
  • 7~8未満(11)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
結線方式
  • その他(25)
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(12)
その他・クロス結線・ストレート結線
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • その他(5)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
  • エレコム(2)
  • 岡野電線(1)
  • ELPA(2)
  • 通信興業(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • 日本製線(12)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • BLACK BOX(5)
  • 冨士電線(2)
  • 変換名人(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • HIDISC(1)
  • 日本トラストテクノロジー(1)
エレコム・岡野電線・ELPA・通信興業・PANDUIT(パンドウイット)・日本製線・冨士電線(東京)・BLACK BOX・冨士電線・変換名人・エスコ・オーム電機・TRUSCO・ダイヤトレンド・HIDISC・日本トラストテクノロジー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHSエレコム(11件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
899税込989
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
24,980税込27,478特価
1箱
当日出荷から17日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻通信興業
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
ケーブル LANケーブル CAT6 5m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT6 5m変換名人
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LANケーブル CAT6 [ 5m ]
端子カテゴリー6対応RJ45コネクタ
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル LANケーブル CAT6 1m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT6 1m変換名人
499税込549
1個
当日出荷
LANケーブル CAT6 [ 1m ]
端子カテゴリー6対応RJ45コネクタ
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
789税込868特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
CAT6LANクロス ELPACAT6LANクロスELPA
607税込668
1個
当日出荷
ADSL・CATV・PC to PC対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用
LANケーブル カテゴリ6 TRUSCOLANケーブル カテゴリ6TRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業CAT6A UTPケーブル 200m巻通信興業
44,980税込49,478
1箱
7日以内出荷
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷から14日以内出荷
細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線
64,980税込71,478
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
39,980税込43,978
1巻(300m)
6日以内出荷から9日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱 日本製線Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱日本製線
55,980税込61,578
1箱
7日以内出荷
Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱日本製線
62,980税込69,278
1箱ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
32,980税込36,278
1箱
7日以内出荷から24日以内出荷
Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat6A フラットLANケーブル 3.0m ブルー 日本トラストテクノロジーCat6A フラットLANケーブル 3.0m ブルー日本トラストテクノロジー
989税込1,088
1個
3日以内出荷
10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
ブルー規格カテゴリー6A相当ケーブル長(m)3構造ヨリ線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応(PoE/PoE+)爪折れ防止対応
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻通信興業
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷から19日以内出荷
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
93,980税込103,378
1箱(200m)
4日以内出荷から9日以内出荷
10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
CAT6LAN ELPACAT6LANELPA(1件のレビュー)
561税込617
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック HIDISCLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラックHIDISC
629税込692
1個
4日以内出荷
LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域 次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応 RoHS基準値準拠
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機ケーブルイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)500コネクタタイプRJ-45コネクタ
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱日本製線
38,980税込42,878
1箱
7日以内出荷
Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱日本製線
65,980税込72,578
1箱
7日以内出荷
環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6A撚線パッチコード冨士電線
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷から19日以内出荷
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)冨士電線(東京)
75,980税込83,578
1箱(200m)
9日以内出荷
10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
カテゴリ6UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPケーブルPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1巻(305m)
翌々日出荷
十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
89,980税込98,978
1箱(200m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
6,160税込6,776
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LANケーブル エスコLANケーブルエスコ
2,040税込2,244
1巻(1巻)
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
58,980税込64,878
1巻(300m)
翌日出荷から9日以内出荷
規格CAT6質量(kg)概算36/kmケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24