カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • LANケーブル(20)
絞り込み
規格
  • CAT5e(20)
給電方式
  • PoE対応(2)
使用場所
  • 屋外
  • その他(1)
  • 屋内(49)
  • 屋内外兼用(2)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(7)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(9)
  • 50~100未満(8)
  • 100以上(15)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(1)
グレー・ブラック・ブルー
構造
  • より線(3)
  • 単線(14)
より線・単線
結線方式
  • その他(5)
  • ストレート結線(1)
その他・ストレート結線
爪折れ防止
  • 非対応(5)
非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(7)
  • 8~9未満(3)
  • 9~10未満(3)
5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(3)
24
コネクタ形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • 日本製線(4)
  • 岡野電線(3)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 関西通信電線(2)
  • 冨士電線(2)
サンワサプライ・日本製線・岡野電線・冨士電線(東京)・BUFFALO(バッファロー)・関西通信電線・冨士電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線TPCC 5-LAP(屋外用)冨士電線
29,980税込32,978
1巻(50m)
当日出荷から翌日出荷
シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)冨士電線(東京)
44,980税込49,478特価
1本(40m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 200mBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
屋外用LANケーブル 30m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 30mBUFFALO(バッファロー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
ブラック質量(g)940規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 10mBUFFALO(バッファロー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m日本製線
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
Cat5e LAPケーブル 自己支持線付 200m巻
シールドU/UTPケーブル
簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみサンワサプライ
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅芯数8芯ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1
屋外用LANケーブル 300m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 300mBUFFALO(バッファロー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱日本製線(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱
7日以内出荷
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌日出荷
シールド付き レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル 岡野電線屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル岡野電線(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1箱
13日以内出荷
屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
シールドSTPケーブル
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)冨士電線(東京)
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)冨士電線(東京)
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
CAT5e屋外用2重シースケーブル(ノイズ対策品) 100m巻 岡野電線CAT5e屋外用2重シースケーブル(ノイズ対策品) 100m巻岡野電線
46,980税込51,678
1箱
6日以内出荷
環境配慮型 屋外二重シ-スケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
シールドSTPケーブル
屋外用LANケーブル 20m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 20mBUFFALO(バッファロー)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
ブラック質量(g)635規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 > 関西通信電線カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >関西通信電線
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >関西通信電線
7,298税込8,028
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用 CAT5e 2重シースケーブル 300m巻 岡野電線屋外用 CAT5e 2重シースケーブル 300m巻岡野電線
68,980税込75,878
1箱
8日以内出荷
屋外ケーブル。2重シース。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m日本製線
31,980税込35,178
1箱
16日以内出荷
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
cat5e コネクタ特集