カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
    • LANケーブル(17)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(9)
  • 50~100未満(9)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT6A(17)
  • CAT7(16)
結線方式
  • ストレート結線(1)
構造
  • 単線(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
コネクタ
  • あり(2)
あり
使用場所
  • 屋内(1)
屋内
爪折れ防止
  • 対応(1)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(16)
6~7未満・7~8未満
給電方式
  • PoE対応
  • PoE非対応(1)
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
  • 24(1)
23・24
ブランド
  • エレコム(1)
  • ATEN(16)
エレコム・ATEN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat7」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
899税込989
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
87,980税込96,778
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)65規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)65外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-24材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
98,980税込108,878
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)75規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)75外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-26材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
109,800税込120,780
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)80規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)80外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8362-52材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
49,980税込54,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)35規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)35外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-18材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)15規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)15外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
55,980税込61,578
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)40規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)40外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-19材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)20規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)20外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-15材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)25規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)25外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-16材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
89,980税込98,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)70規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)70外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-25材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
109,800税込120,780
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)85規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)85外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8362-53材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)60構造単線外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタありケーブル外径(Φmm)7.2絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-23材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)30規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)30外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-17材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)50規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)50外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-21材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)10規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)10外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
76,980税込84,678
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)55規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)55外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-22材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻長さ(m)45規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)45外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-20材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応