カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • LANケーブル(1)
絞り込み
規格
  • CAT6A(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ
  • あり(1)
色
  • 色ブラック(1)
爪折れ防止
  • 対応(1)
  • 非対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 8~9未満(1)
8~9未満
使用場所
  • 屋内(1)
屋内
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
構造
  • 単線(1)
単線
結線方式
  • ストレート結線(1)
ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 0.26
  • 22(3)
  • 23(17)
  • 24(80)
  • 25(1)
  • 26(20)
  • 27(2)
  • 28(21)
  • 30(12)
  • 32(11)
  • 34(1)
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • その他(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
  • カナレ電気(1)
カナレ電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気

    カテ6A移動用LANケーブル

    カナレ電気
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
    規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応
関連キーワード
日本製線 cat6a特集