カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- LANケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100以上(1)
規格
- CAT6A(1)
色
ブラック(1)
使用場所
- 屋内(1)
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 8~9未満(1)
8~9未満
給電方式
- PoE対応(1)
PoE対応
コネクタ
- あり(1)
あり
結線方式
- ストレート結線(1)
ストレート結線
構造
- 単線(1)
単線
導体サイズ(AWG[mm2])
- 0.26
- 22(3)
- 23(13)
- 24(122)
- 26(16)
- 28(26)
- 30(9)
- 32(12)
- 34(1)
コネクタ形状
- RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
- その他(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
- カナレ電気(1)
カナレ電気
「utp」の検索結果

カテ6A移動用LANケーブル
カナレ電気¥14,980~税込¥16,478~1本(1m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応