カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • LANケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT6(3)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
コネクタ
  • あり(2)
給電方式
  • PoE対応(3)
構造
  • より線(3)
より線
爪折れ防止
  • 対応(2)
  • 非対応(1)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 22
  • 23(16)
  • 24(75)
  • 25(1)
  • 26(18)
  • 27(2)
  • 28(20)
  • 30(6)
  • 32(11)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(2)
  • 7~8未満(1)
6~7未満・7~8未満
結線方式
  • その他(1)
  • ストレート結線(2)
その他・ストレート結線
コネクタ形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(3)
サンワサプライ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブラック規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])22給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6
  • PoECAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoECAT6LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ

    POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m

    サンワサプライ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
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
"cat6" 導体サイズ:22AWG[mm2] 【通販モノタロウ】