カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- LANケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(3)
- 100以上(1)
規格
- CAT6(3)
- CAT8(1)
色
グレー(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
コネクタ
- あり(3)
爪折れ防止
- 対応(3)
- 非対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(1)
6~7未満・7~8未満・8~9未満
結線方式
- その他(1)
- ストレート結線(3)
その他・ストレート結線
構造
- より線(3)
- 単線(1)
より線・単線
給電方式
- PoE対応(4)
PoE対応
コネクタ形状
- その他(3)
その他
導体サイズ(AWG[mm2])
- 22
- 0.26(1)
- 20(1)
- 23(19)
- 24(135)
- 25(1)
- 26(31)
- 27(3)
- 28(29)
- 30(15)
- 32(17)
- 34(1)
ブランド
- サンワサプライ(4)
サンワサプライ
「lan」の検索結果

PoE CAT6LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブルコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6
PoECAT6LANケーブル
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
カテゴリ8LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合