カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- LANケーブル(20)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(9)
- 3~5未満(9)
- 5~10未満(8)
- 10~50未満(10)
- 50~100未満(1)
- 100以上(6)
規格
- CAT5e(2)
- CAT6(7)
- CAT6A(12)
色
イエロー(5)
オレンジ(6)
グリーン(5)
グレー(5)
シルバー(1)
パープル(3)
ピンク(3)
ブラウン(2)
ブラック(8)
ブルー(12)
ベージュ(1)
ホワイト(5)
レッド(5)
コネクタ
- あり(6)
- なし(3)
給電方式
- PoE対応(2)
構造
- その他(1)
- より線(11)
- 単線(6)
その他・より線・単線
使用場所
- 屋内(4)
- 屋内外兼用(1)
屋内・屋内外兼用
爪折れ防止
- 対応(8)
- 非対応(4)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 26
- 0.26(1)
- 22(3)
- 23(17)
- 24(81)
- 25(1)
- 27(2)
- 28(21)
- 30(12)
- 32(11)
- 34(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(1)
- 5~6未満(6)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(1)
- その他(1)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・その他
結線方式
- その他(6)
- ストレート結線(8)
その他・ストレート結線
コネクタ形状
- その他(8)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(5)
- 通信興業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 日本製線(2)
- サンワダイレクト(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- ダイヤトレンド(1)
- StarTech.com(1)
- VENTION(1)
モノタロウ・サンワサプライ・通信興業・PANDUIT(パンドウイット)・日本製線・サンワダイレクト・冨士電線(東京)・ダイヤトレンド・StarTech.com・VENTION
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cat6」の検索結果

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無形状フラットタイプ色シルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
Cat.6 UTP LANケーブル
VENTION¥399~税込¥439~1本当日出荷から10日以内出荷射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウム色ブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻
通信興業¥65,980税込¥72,5781箱6日以内出荷300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠シールドUTPケーブル
カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)
冨士電線(東京)¥74,980税込¥82,4781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)
ダイヤトレンド¥15,900~税込¥17,490~1巻3日以内出荷カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥75,980税込¥83,5781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6導体サイズ(AWG[mm2])AWG26爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
LANケーブル
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4ケーブル太さ(mm)7.1爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル
サンワサプライ¥949~税込¥1,044~1本当日出荷10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。 対応温度範囲が‐40~85℃の幅広い温度範囲に対応しています。 取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 ツメ折れ防止カバーを採用しています。適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
LANケーブル
サンワダイレクト¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)
冨士電線(東京)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
LANケーブル
サンワサプライ¥429税込¥4721本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)6
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
LANケーブル
サンワダイレクト¥889~税込¥978~1本3日以内出荷抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6