カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- LANケーブル(7)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(1)
- 100以上(1)
規格
- CAT5e(7)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 28
- 24(54)
- 26(10)
- 30(1)
- 32(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(4)
グレー(3)
パープル(5)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(3)
コネクタ
- あり(4)
- なし(1)
爪折れ防止
- 非対応(1)
非対応
使用場所
- 屋内(4)
屋内
結線方式
- その他(5)
- ストレート結線(1)
その他・ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(7)
3~4未満
構造
- より線(7)
より線
ブランド
- 日本製線(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
日本製線・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lan cat5e」の検索結果






+4
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)
日本製線¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)ほか6日以内出荷から18日以内出荷細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28






パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。





+4
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥35,980税込¥39,5781箱6日以内出荷細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル



カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A




カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60





カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)4日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8