カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • LANケーブル(19)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(7)
  • 5~10未満(6)
  • 10~50未満(8)
  • 100以上(2)
規格
  • CAT6(15)
  • CAT6A(4)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(8)
  • 色パープル(7)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(7)
コネクタ
  • あり(10)
  • なし(1)
構造
  • より線(13)
  • 単線(4)
結線方式
  • その他(15)
その他
使用場所
  • 屋内(7)
屋内
爪折れ防止
  • 対応(6)
  • 非対応(1)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(7)
  • 4~5未満(6)
3~4未満・4~5未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 28
  • 22(3)
  • 23(16)
  • 24(80)
  • 25(1)
  • 26(17)
  • 27(2)
  • 30(6)
  • 32(10)
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)
ブランド
  • 日本製線(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • StarTech.com(6)
日本製線・PANDUIT(パンドウイット)・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷から14日以内出荷
細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
32,980税込36,278
1箱
7日以内出荷から34日以内出荷
細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6 LANケーブル 2.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 2.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6 LANケーブル 3m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 3m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
499税込549
1個
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6 LANケーブル 1.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 1.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
859税込945
1個
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
539税込593
1個
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6 LANケーブル 1m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 1m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
399税込439
1個
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6 LANケーブル 2m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 2m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWGStarTech.com
469税込516
1個
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用Gigabitネットワークで使えるように設計シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(10本)
23日以内出荷
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28