カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- LANケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
- 100以上(1)
コネクタ
- あり(1)
- なし(1)
規格
- CAT6(1)
- CAT6A(2)
色
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
構造
- より線(2)
- 単線(1)
結線方式
- ストレート結線(3)
ストレート結線
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(2)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 1~2未満(1)
- 5~6未満(1)
1~2未満・5~6未満
給電方式
- PoE非対応(1)
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 30
- 0.26(1)
- 23(11)
- 24(10)
- 25(1)
- 26(8)
- 27(1)
- 28(1)
- 32(5)
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- エレコム(1)
- サンワダイレクト(2)
エレコム・サンワダイレクト
「cat6a 100m」の検索結果

LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3導体サイズ(AWG[mm2])30パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6A準拠コネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル
サンワダイレクト¥539~税込¥593~1本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合シールドUTP(4対)導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE非対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCat6A