カテゴリ
- 切削工具(2)
- タップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- No.10(2)
- UNF No.10(2)
材質
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 60(2)
食付
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
シャンク径(mm)
- 5.5(2)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
TiN系コーティング
ねじ長さ(mm)
- 11
- 8(4)
- 8.5(1)
- 9(2)
- 12.7(2)
- 13(15)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(9)
- 22(4)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「no.10-32unf」の検索結果

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング