カテゴリ
- 切削工具(36)
- タップ(36)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(8)
- 3/16(1)
- 1/2(1)
- 5/8(2)
- 3/4(2)
- G(PF) 1/16(1)
- M5(9)
- M11(3)
- M12(5)
- M13(2)
- M14(9)
- M16(13)
- M18(11)
- M20(12)
- M22(8)
- NPT 1/16(2)
- Rc(PT) 1/16(4)
- UNF 5/8(2)
- UNF 3/4(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ハイス(36)
食付
- 1.5(2)
- 2.5(14)
- 3(6)
- 3.5(2)
- 5(10)
- 25(1)
全長(mm)
- 54(2)
- 59(3)
- 70(11)
- 75(1)
- 80(1)
- 82(5)
- 88(8)
- 90(3)
- 95(7)
- 100(7)
- 105(8)
- 110(3)
- 115(4)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(4)
- 200(2)
- その他(1)
シャンク径(mm)
- 1.4(1)
- 1.7(1)
- 5.5(11)
- 8(8)
- 8.5(3)
- 10.5(9)
- 12(2)
- 12.5(11)
- 14(9)
- 15(10)
- 16(2)
- 17(8)
- その他(2)
表面処理
- その他コーティング(10)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(15)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 14
- 7.2(36)
- 8.1(41)
- 9(100)
- 11(106)
- 13(111)
- 15(130)
- 18(33)
- 19(149)
- 21(29)
- 23(84)
- 26(94)
- 27(22)
- 28(49)
- 29(26)
- 33(71)
- 35(56)
- 39(34)
- 45(44)
- 46(33)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「YAMAWA」の検索結果

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥839税込¥9231本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)