カテゴリ
- 切削工具(5)
- スパイラルタップ(5)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.1(1)
- M1.2(2)
- M6(2)
- M11(1)
ねじ長さ(mm)
- 8
- 6(12)
- 8.4(13)
- 9.6(15)
- 11(7)
- 12(15)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(14)
- 16(5)
- 18(14)
- 19(7)
- 21(13)
- 22(7)
- 30(16)
- 32(20)
- 37(19)
- 38(18)
- 45(18)
- 48(10)
- 51(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- バナジウムハイス(3)
全長(mm)
- 32(2)
- 62(2)
- 80(1)
食付
- 1.5(1)
- 2.5(4)
シャンク径(mm)
- 3(2)
- 6(2)
- 8(1)
3・6・8
表面処理
- ノンコーティング(4)
ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(4)
- エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ex-sft」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,790税込¥5,2691本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。トラスコ品番201-3363材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)62ピッチ(mm)1呼び寸法M6シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)8精度OH2表面処理ノンコーティング食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD