カテゴリ

  • 切削工具(398)
    • タップ(398)
絞り込み
ねじの呼び
  • 3/16(15)
  • 7/32(7)
  • M4(11)
  • M4.5(5)
  • M5(310)
  • M5.5(24)
  • M6(5)
  • No.8(15)
  • No.10(25)
  • No.12(5)
  • SM 3/16(6)
  • UNC No.8(15)
  • UNC No.10(35)
  • UNC No.12(9)
  • UNF No.8(9)
  • UNF No.10(40)
  • UNF No.12(12)
  • W3/16(32)
  • W7/32(7)
  • その他(18)
シャンク径(mm)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 5.5(311)
  • 6(28)
  • 6.35(3)
  • 8(3)
  • その他(6)
食付
  • 1(8)
  • 1.5(40)
  • 2(25)
  • 2~3(3)
  • 2~3.5(1)
  • 2.5(76)
  • 2.75(1)
  • 3(23)
  • 3.5~5(2)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(21)
  • 4.5(4)
  • 5(74)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 9(8)
  • その他(10)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(224)
  • バナジウムハイス(77)
  • 合金工具鋼(33)
  • 粉末ハイス(44)
  • 超硬合金(34)
  • 電着ダイヤモンド(1)
ねじ長さ(mm)
  • 5.6(5)
  • 6.4(6)
  • 8(27)
  • 8.5(6)
  • 9(10)
  • 9.4(4)
  • 9.6(8)
  • 10(2)
  • 11(17)
  • 12(2)
  • 12.7(4)
  • 13(66)
  • 14(5)
  • 14.5(4)
  • 15(6)
  • 16(117)
  • 17(14)
  • 22(42)
  • 24(4)
  • その他(4)
表面処理
  • CrN系コーティング(3)
  • TiAlN系コーティング(4)
  • TiCN系コーティング(11)
  • TiN系コーティング(26)
  • その他コーティング(41)
  • ノンコーティング(43)
  • ホモ処理(45)
  • 多層コーティング(24)
  • 窒化処理(NI)(16)
  • 酸化処理(OX)(20)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
全長(mm)
  • 60
  • 46(349)
  • 52(349)
  • 55(183)
  • 62(543)
  • 65(205)
  • 70(616)
  • 75(464)
  • 80(476)
  • 82(379)
  • 85(196)
  • 88(262)
  • 90(295)
  • 95(427)
  • 100(582)
  • 105(319)
  • 110(197)
  • 120(243)
  • 125(178)
  • 150(194)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(72)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • 早坂精密工業(1)
  • イシハシ精工(32)
  • TRUSCO(19)
  • TPT(2)
  • ライト精機(2)
  • TDT(田野井)(31)
  • エスコ(30)
  • SKC(27)
  • NACHI(不二越)(16)
  • グーリング(11)
  • ワルター(5)
  • カーメックス(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • TZ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • Thread Master(3)
  • 日本スプリュー(2)
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)・早坂精密工業・イシハシ精工・TRUSCO・TPT・ライト精機・TDT(田野井)・エスコ・SKC・NACHI(不二越)・グーリング・ワルター・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TZ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・Thread Master・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tappu」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ステンレス用ポイントタップ TPTステンレス用ポイントタップTPT(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
タップカテゴリ