カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • タップ(8)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 早坂精密工業(1)
  • イシハシ精工(1)
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M5(1)
  • M6(4)
  • M7(1)
  • M8(1)
  • UNC 1/4(1)
  • UNEF 1/4(1)
  • UNF 1/4(2)
  • W1/4(1)
シャンク径(mm)
  • 6(6)
  • 6.2(1)
食付
  • 9
  • 1(7)
  • 1.5(56)
  • 2(26)
  • 2~3(5)
  • 2~3.5(1)
  • 2.5(144)
  • 2.75(1)
  • 3(34)
  • 3.5(9)
  • 3.5~5(2)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(36)
  • 4.5(6)
  • 5(83)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • その他(11)
材質
  • ハイス(7)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 24(4)
15・19・20・24
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
TiCN系コーティング
全長(mm)
  • 62
  • 36(3)
  • 40(4)
  • 44(4)
  • 46(6)
  • 48(5)
  • 52(6)
  • 60(8)
  • 70(6)
  • 75(8)
  • 80(4)
  • 82(4)
  • 88(3)
  • 95(5)
  • 100(3)
  • 105(5)
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

「tappu」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
679税込747
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付9P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップカテゴリ