カテゴリ
- 切削工具(2)
- タップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- No.6(2)
- UNC No.6(2)
食付
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
全長(mm)
- 80
- 48(22)
- 52(18)
- 55(1)
- 56(5)
- 60(4)
- 63(3)
- その他(1)
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
材質
- 粉末ハイス(2)
シャンク径(mm)
- 4(2)
4
表面処理
- 多層コーティング(2)
多層コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
「6-32unc」の検索結果

溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD