カテゴリ
- 切削工具(12)
- スパイラルタップ(11)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(11)
材質
- ハイス(5)
- バナジウムハイス(9)
ねじ長さ(mm)
- 8.5(1)
- 14(1)
- 21(7)
- 29(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 82
- 44(10)
- 46(16)
- 48(9)
- 52(12)
- 60(17)
- 62(17)
- 70(16)
- 75(17)
- 80(9)
- 88(9)
- 95(14)
- 100(16)
- 105(14)
- 115(14)
- 120(11)
- 125(7)
- 130(8)
- 135(10)
- 150(8)
- 全長(mm)をもっと見る
食付
- 1.5(1)
- 2.5(7)
シャンク径(mm)
- 8.5(11)
- その他(1)
8.5・その他
表面処理
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(4)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- エスコ(4)
OSG(オーエスジー)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ex-sft」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥5,340~税込¥5,874~1本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難削材の止まり穴加工に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック。トラスコ品番201-3525材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.75ねじ長さ(mm)21精度OH3食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじ精度表記STD














![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)