カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • スパイラルタップ(4)
    • インサート用タップ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M1.7(1)
  • M2(5)
  • M2.2(2)
  • M2.3(2)
  • M2.5(3)
  • M2.6(2)
  • UNC No.4(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(5)
全長(mm)
  • 34(2)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 44(3)
  • 80(1)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(4)
シャンク径(mm)
  • 3
  • 4(9)
  • 5(4)
  • 5.5(5)
  • 6(10)
  • 6.2(6)
  • 7(8)
  • 8(7)
  • 8.5(5)
  • 10(2)
  • 10.5(4)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
表面処理
  • 多層コーティング(5)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 3.2(4)
  • 3.6(4)
  • 5.1(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
3.2・3.6・5.1・6・7・8
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-sft」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1292材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)40ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)3.2精度OH2.5表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記STD+1
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD