カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • スパイラルタップ(3)
    • インサート用タップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M5.5(2)
  • UNC No.10(1)
  • UNF No.10(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(3)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 100(1)
食付
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2.5(5)
シャンク径(mm)
  • 5.5
  • 3(6)
  • 4(9)
  • 5(4)
  • 6(10)
  • 6.2(6)
  • 7(8)
  • 8(7)
  • 8.5(5)
  • 10(2)
  • 10.5(4)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
表面処理
  • 多層コーティング(4)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 6.4(4)
  • 7.2(2)
  • 8.5(1)
6.4・7.2・8.5
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-sft」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HLOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD