カテゴリ

  • 切削工具(36)
    • タップ(36)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(36)
ねじの呼び
  • M2(11)
  • M2.3(8)
  • M2.5(6)
  • M2.6(10)
  • M3(22)
  • M3.5(6)
  • M4(23)
  • M5(19)
  • M6(27)
  • M8(27)
  • M10(27)
  • M12(25)
  • M14(14)
  • M16(15)
  • M18(13)
  • M20(14)
  • M22(10)
  • M24(10)
  • M27(6)
  • M30(5)
全長(mm)
  • 40(7)
  • 42(9)
  • 44(11)
  • 46(16)
  • 48(9)
  • 52(15)
  • 60(14)
  • 62(24)
  • 70(20)
  • 75(22)
  • 80(14)
  • 82(18)
  • 88(10)
  • 95(15)
  • 100(19)
  • 105(11)
  • 115(8)
  • 120(12)
  • 130(6)
  • 150(9)
食付
  • 1.5
  • 1(5)
  • 2(27)
  • 2.5(111)
  • 3(22)
  • 4(32)
  • 5(48)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9(4)
材質
  • ハイス(23)
  • バナジウムハイス(15)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(7)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(3)
  • TiN系コーティング(2)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(3)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
シャンク径(mm)
  • 3(13)
  • 4(25)
  • 5(23)
  • 5.5(22)
  • 6(31)
  • 6.2(26)
  • 7(30)
  • 8(11)
  • 8.5(26)
  • 10.5(16)
  • 12.5(15)
  • 14(16)
  • 15(13)
  • 17(12)
  • 18(4)
  • 19(10)
  • 20(8)
  • 23(6)
  • 26(4)
  • 32(4)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・12.5・14・15・17・18・19・20・23・26・32・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 8(6)
  • 11(18)
  • 12(9)
  • 13(18)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 16(16)
  • 18(8)
  • 19(26)
  • 20(6)
  • 22(26)
  • 24(28)
  • 29(23)
  • 30(15)
  • 32(14)
  • 35(6)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 45(12)
  • 51(5)
8・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・29・30・32・35・37・38・45・51・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osg」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OSTOSG(オーエスジー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー)ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SSTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M精度表記STD溝数3形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT OSG(オーエスジー)カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類U関連資料技術情報はこちら(75MB)突き出しセンタ有無
超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HTOSG(オーエスジー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HTOSG(オーエスジー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HTOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OSTOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LTOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSFOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)シャンク精度h6ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSFOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付1.5P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 油穴付き OIL-HTOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT OSG(オーエスジー)超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
osb特集