カテゴリ
- 切削工具(2)
- タップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- No.6(2)
- UNC No.6(2)
食付
- 1
- 1.5(5)
- 2(7)
- 2.5(14)
- 3(3)
- 4(7)
- 4.5(3)
- 5(11)
- 5.5(1)
- 9(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 48(1)
- 80(1)
材質
- 粉末ハイス(2)
シャンク径(mm)
- 4(2)
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
9
表面処理
- 多層コーティング(2)
多層コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
「6-32unc」の検索結果

溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD