カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • タップ(10)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(6)
  • M10(7)
  • M12(6)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M18(1)
  • M20(3)
  • M24(1)
  • その他(7)
食付
  • 2~3
  • 1(13)
  • 1.5(114)
  • 2(49)
  • 2.5(283)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(18)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(19)
  • 5(161)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(35)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 6.2(5)
  • 7(7)
  • 8.5(6)
  • 10.5(1)
  • 12.5(3)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 19(1)
材質
  • ハイス(1)
  • バナジウムハイス(6)
  • 粉末ハイス(3)
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(3)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理(NI)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 46(3)
  • 52(4)
  • 60(3)
  • 62(5)
  • 70(4)
  • 75(6)
  • 82(5)
  • 88(1)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 105(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
40・44・46・52・60・62・70・75・82・88・95・100・105・120・150
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ワルター(7)
  • グーリング(1)
モノタロウ・ワルター・グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tappu」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ

    スパイラルタップ ホモ処理

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
    用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
  • スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウ

    スパイラルタップ ロングシャンク

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
    等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
  • Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング

    Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

    グーリング
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
    用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルター

    プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)

    ワルター
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
    用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティング食付2~3
  • プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート) ワルター

    プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)

    ワルター
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
  • プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート) ワルター

    プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)

    ワルター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。
    用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
  • プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート) ワルター

    プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)

    ワルター
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
    用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
  • プロトティップ TI スパイラルタップ ワルター

    プロトティップ TI スパイラルタップ

    ワルター
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
    用途止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
  • プロトティップ  ECO CI 切削タップ ワルター

    プロトティップ ECO CI 切削タップ

    ワルター
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
    用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理窒化処理食付2~3
  • プロトティップ INOX スパイラルタップ ワルター

    プロトティップ INOX スパイラルタップ

    ワルター
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
タップカテゴリ