カテゴリ
- 切削工具(4)
- スパイラルタップ(4)
絞り込み
ねじの呼び
- M36(4)
- M39(1)
- M42(3)
- M45(1)
- M48(2)
材質
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(3)
ねじ長さ(mm)
- 39(2)
- 45(2)
- 57(3)
- 60(3)
- 67(2)
全長(mm)
- 110(2)
- 120(1)
- 125(2)
- 155(3)
- 165(1)
- 175(3)
- 180(1)
- 185(2)
食付
- 3
- 1.5(1)
- 2.5(21)
シャンク径(mm)
- 28(4)
- 30(1)
- 32(3)
- 35(1)
- 38(2)
28・30・32・35・38
表面処理
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ
「ex-sft」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥45,600~税込¥50,160~1本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M