カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • タップ(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • 9/16(2)
  • BC 9/16(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
材質
  • ハイス(4)
食付
  • 7
  • 1(2)
  • 1.5(28)
  • 2(20)
  • 2.5(92)
  • 2.75(3)
  • 3(24)
  • 3.5(13)
  • 4(19)
  • 4.5(4)
  • 5(55)
  • 5.5(5)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
全長(mm)
  • 82(1)
  • 95(3)
  • 110(1)
シャンク径(mm)
  • 8.5(2)
  • 10.5(1)
  • 12.5(4)
表面処理
  • その他コーティング(4)
その他コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 26(4)
26
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「YAMAWA」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-JYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工関連資料(2.14MB)
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
自転車ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
自転車ねじ 左ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ関連資料(2.14MB)
mawaハンガー特集