カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • タップ(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-3/4(1)
  • 2-1/4(1)
  • 2-1/2(1)
  • 2-3/4(1)
  • 3-1/2(1)
  • M2(2)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(2)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 46(3)
  • 48(3)
  • 52(3)
  • 60(4)
  • 62(4)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
食付
  • 9
  • 1(5)
  • 1.5(36)
  • 2(27)
  • 2.5(111)
  • 3(22)
  • 4(32)
  • 5(48)
  • 6(3)
  • 8(1)
材質
  • ハイス(4)
シャンク径(mm)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
ねじ長さ(mm)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
8・9.5・10・11・13・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・32・45・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osg」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付9P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
osb特集