カテゴリ

  • テープ(1)
    • フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
使用温度範囲(℃)
  • -60~250
  • 180まで(1)
  • 200まで(3)
  • -60~200(5)
用途
  • 用途保護用(1)
保護用
テープ長さ(m)
  • 4(1)
4
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • 中興化成工業(1)
中興化成工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性関連資料(0.27MB) (0.1MB)
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv