カテゴリ

  • 物流用品(7)
    • 雑用チェーン(7)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.1(7)
  • 0.15(7)
  • 0.2(7)
  • 0.25(7)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(7)
使用荷重
  • 6
  • 0.1kN未満(29)
  • 0.1~0.5kN未満(62)
  • 0.5~1kN未満(48)
  • 1t未満(5)
  • 1~5kN未満(50)
  • 1~5t未満(8)
  • 4(7)
  • 5~10kN未満(17)
  • 5~10t未満(8)
  • 10~15kN未満(6)
  • 20kN以上(6)
  • 30(8)
  • 40(12)
  • 50(9)
  • 70(7)
  • 100(12)
  • 200(6)
  • 250(10)
  • 350(7)
ブランド
  • ラクテム(5)
  • YKK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎖」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付ラクテム
799税込879
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
629税込692
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
869税込956
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
玉鎖特集