カテゴリ
- 測定用品(8)
- 台はかり(8)
絞り込み
ひょう量
- 100kg
- 3kg(14)
- 6kg(17)
- 15kg(9)
- 20kg(10)
- 30kg(22)
- 32kg(24)
- 50kg(10)
- 60kg(31)
- 120kg(20)
- 150kg(31)
- 300kg(11)
- 600kg(21)
- 1000kg(11)
- 1200kg(10)
- 1500kg(23)
- 2000kg(21)
- 3000g(31)
- 6000g(32)
- 15000g(20)
- ひょう量をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)(8)
種類
台はかり(8)
表示形式

アナログ(8)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(7)
最小表示
- 0.2kg(1)
- 50g(1)
- 100g(1)
- 200g(6)
0.2kg・50g・100g・200g
計量皿寸法(mm)
- 375×265(2)
- 380×264(6)
375×265・380×264
「yamato」の検索結果

小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ自重(kg)19.7目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷脚付き質量(kg)19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
自動台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255計量皿寸法(mm)380×264車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷用途に応じて計れる機種を選べます。材質/仕上鉄製塗装質量(kg)20.2高さ(mm)758タイプ脚付種類台はかり全高(mm)758計量皿寸法(mm)375×265車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり Bシリーズ
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約20.2高さ(mm)758種類台はかり計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg