カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 天秤(1)
    • 個数はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 12kg
  • 1.5kg(1)
  • 3kg(2)
  • 15kg(3)
  • 16kg(2)
  • 30kg(3)
  • 60kg(4)
  • 100kg(1)
  • 120g(2)
  • 150kg(2)
  • 220g(4)
  • 600g(5)
  • 620g(2)
  • 1100ct(1)
  • 1500g(2)
  • 2200g(2)
  • 3000g(2)
  • 6000g(3)
  • 6200g(2)
  • その他(2)
最小表示
  • 1g(3)
  • 2g(1)
  • -(1)
種類
  • 種類電子天秤(2)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 202×250(1)
  • 234×204(1)
202×250・234×204
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(3)
VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
チェックスケール VIBRA(新光電子)チェックスケールVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
459,800税込505,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
天秤カテゴリ