カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 天秤(1)
    • 個数はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 1500g
  • 1.5kg(1)
  • 3kg(2)
  • 12kg(3)
  • 15kg(3)
  • 16kg(2)
  • 30kg(3)
  • 60kg(4)
  • 100kg(1)
  • 120g(2)
  • 150kg(2)
  • 220g(4)
  • 600g(5)
  • 620g(2)
  • 1100ct(1)
  • 2200g(2)
  • 3000g(2)
  • 6000g(3)
  • 6200g(2)
  • その他(2)
最小表示
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(1)
種類
  • 種類電子天秤(2)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 234×204(1)
234×204
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(2)
VIBRA(新光電子)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
天秤カテゴリ