カテゴリ

  • 測定用品(151)
    • 上皿はかり(6)
    • 台はかり(123)
    • 吊はかり(17)
  • 厨房用品(1)
    • キッチンばかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 150kg
  • 3kg(94)
  • 6kg(111)
  • 15kg(152)
  • 30kg(201)
  • 32kg(78)
  • 60kg(168)
  • 120g(115)
  • 220g(218)
  • 300kg(96)
  • 320g(111)
  • 420g(99)
  • 620g(116)
  • 2000g(68)
  • 2200g(150)
  • 3000g(99)
  • 3200g(82)
  • 4200g(78)
  • 6000g(92)
  • 6200g(99)
最小表示
  • 0.005kg(3)
  • 0.01kg(5)
  • 0.02kg(22)
  • 0.05kg(42)
  • 0.1kg(12)
  • 0.2kg(1)
  • 1g(3)
  • 1kg(16)
  • 5g(4)
  • 10g(13)
  • 20g(37)
  • 20kg(8)
  • 50g(42)
  • 50kg(1)
  • 100g(1)
  • 200g(12)
  • 0202kg(1)
種類
  • 種類台はかり(71)
  • 種類吊りはかり(4)
  • 種類電子天秤(4)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(81)
ひょう量単位
  • g(グラム)(20)
  • kg(キログラム)(56)
  • PCS(4)
校正証明書
  • 付き(41)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 300×380(5)
  • 350×354(1)
  • 350×500(19)
  • 354×354(2)
  • 355×443(1)
  • 360×460(1)
  • 370×500(38)
  • 380×300(1)
  • 380×530(6)
  • 390×530(6)
  • 400×500(4)
  • 400×520(1)
  • 420×550(3)
  • 457×610(2)
  • 500×400(2)
  • 500×600(2)
  • 500×650(2)
  • 600×500(2)
  • 610×610(2)
  • 800×600(2)
300×380・350×354・350×500・354×354・355×443・360×460・370×500・380×300・380×530・390×530・400×500・400×520・420×550・457×610・500×400・500×600・500×650・600×500・610×610・800×600・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
  • 三重県(57)
  • 京都府(56)
  • 佐賀県(56)
  • 千葉県(57)
  • 和歌山県(57)
  • 埼玉県(57)
  • 大阪府(57)
  • 奈良県(57)
  • 山口県(57)
  • 山梨県(57)
  • 岐阜県(57)
  • 岡山県(57)
  • 島根県(57)
  • 広島県(57)
  • 愛知県(57)
  • 東京都(57)
  • 滋賀県(57)
  • 神奈川県(57)
  • 福井県(57)
  • 群馬県(57)
三重県・京都府・佐賀県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(27)
  • Yamato(大和製衡)(27)
  • エスコ(3)
  • クボタ計装(33)
  • オーハウス(23)
  • 関西衡機(15)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • イシダ(4)
  • 大和(2)
  • ヤマト・インダストリー(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • CAS[はかり](2)
  • クボタ(Kubota)(2)
  • アズワン(1)
  • 田中衡機工業所(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・エスコ・クボタ計装・オーハウス・関西衡機・VIBRA(新光電子)・イシダ・大和・ヤマト・インダストリー・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・CAS[はかり]・クボタ(Kubota)・アズワン・田中衡機工業所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「秤」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13消費電力(W)0.036計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(0.89MB) 仕様書(0.11MB)取扱説明書(2.34MB)ひょう量単位kg
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
イシダ 電子防水型台はかり イシダイシダ 電子防水型台はかりイシダ
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から27日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)農業用台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
28,880税込31,768
1台
当日出荷から翌々日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から27日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
88,980税込97,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズオーハウス
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズオーハウス
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウデジタル台はかり 電池式 150kgモノタロウ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。ひょう量(kg)150最小表示(kg)0.02種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)ひょう量単位kg
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易ポール無(表示器はベース部に取り付け)SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1材質(計量皿)SUS430
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級材質(計量皿)SUS304
デジタル台秤(ベーシックタイプ/検定品) クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/検定品)クボタ計装
59,980税込65,978
1台ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)ABS樹脂製表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台ばかり オーハウスデジタル台ばかりオーハウス
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
78,980税込86,878特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり表示形式デジタル材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)車輪付防水型デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.1機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能検定検定品(日本国計量法新検則)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805質量(kg)約14(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40定格電圧 DC VDC 6V使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500関連資料製品カタログ(4.11MB) 仕様書(0.05MB)取扱説明書(24.63MB)ひょう量単位kg
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプイシダ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
デジタル台はかり イシダデジタル台はかりイシダ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
デジタル台秤(スタンダード/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品)クボタ計装
73,880税込81,268
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプイシダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠国家検定取得品
種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプオーハウス
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿。 ステンレス製フレーム。 アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。 RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
デジタル台はかり オーハウスデジタル台はかりオーハウス
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品)クボタ計装
119,800税込131,780
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
スタンダード台はかり CAS[はかり]スタンダード台はかりCAS[はかり]
55,900税込61,490
1個
8日以内出荷
種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品)クボタ計装
119,800税込131,780
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)