カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 個数はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 150kg
  • 1.5kg(1)
  • 3kg(2)
  • 12kg(3)
  • 15kg(3)
  • 16kg(2)
  • 30kg(3)
  • 60kg(4)
  • 100kg(1)
  • 120g(2)
  • 220g(4)
  • 600g(5)
  • 620g(2)
  • 1100ct(1)
  • 1500g(2)
  • 2200g(2)
  • 3000g(2)
  • 6000g(3)
  • 6200g(2)
  • その他(2)
最小表示
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
  • 380×530(2)
380×530
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(2)
VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
個数はかりカテゴリ