カテゴリ
- 測定用品(10)
- 上皿はかり(3)
- 台はかり(7)
絞り込み
ひょう量
- 20kg
- 3kg(14)
- 6kg(17)
- 15kg(9)
- 30kg(22)
- 32kg(24)
- 50kg(10)
- 60kg(31)
- 100kg(8)
- 120kg(20)
- 150kg(31)
- 300kg(11)
- 600kg(21)
- 1000kg(11)
- 1200kg(10)
- 1500kg(23)
- 2000kg(21)
- 3000g(31)
- 6000g(32)
- 15000g(20)
- ひょう量をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)(10)
種類
上皿はかり(3)
台はかり(7)
表示形式

アナログ(9)

デジタル(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(10)
最小表示
- 0.02kg(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(8)
0.02kg・10g・20g・50g
計量皿形状
- 角(3)
角
計量皿寸法(mm)
- 230×230(1)
- 250×250(2)
- 375×265(1)
- 380×264(6)
230×230・250×250・375×265・380×264
「yamato」の検索結果

小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷脚付き質量(kg)19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型自動台はかり Dシリーズ
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255タイプ車付き種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264車輪有センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ自重(kg)24目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検定付)
Yamato(大和製衡)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から20日以内出荷スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり(車付)
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷車付き質量(kg)21.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり Bシリーズ
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約20.2高さ(mm)758種類台はかり計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg