カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 天秤(2)
絞り込み
最小表示
  • 0.01g(2)
ひょう量
  • 2200g
  • 120g(3)
  • 220g(4)
  • 320g(2)
  • 4200g(2)
  • 6200g(2)
  • 8200g(2)
ブランド
  • 島津製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shimadzu」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿島津製作所
259,800税込285,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿 島津製作所動物天びん+丸深皿島津製作所
219,800税込241,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
shimano グリス特集