カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • 上皿はかり(6)
    • 天秤(6)
    • 台はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 3000g
  • 3kg(12)
  • 6kg(16)
  • 10kg(10)
  • 12kg(9)
  • 15kg(24)
  • 30kg(53)
  • 60kg(39)
  • 120g(14)
  • 122g(11)
  • 150kg(34)
  • 220g(27)
  • 220kg(8)
  • 320g(18)
  • 1000g(10)
  • 1220g(8)
  • 2000g(20)
  • 2200g(13)
  • 3200g(12)
  • 6000g(9)
最小表示
  • 0.1g(7)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(3)
  • 1g(8)
  • 2g(2)
  • 5g(2)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(8)
種類
  • 種類電子天秤(7)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(5)
  • g(グラム)(10)
  • kg(キログラム)(2)
  • PCS(4)
計量皿形状
  • (1)
  • (6)
丸・角
計量皿寸法(mm)
  • 150(1)
150
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(7)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • アトラス(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・アトラス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)ホームスケールA&D(エー・アンド・デイ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。 標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。風袋引機能付です。オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。収納に便利なプラスチックケース付です。
用途家庭用に。仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g))トラスコ品番159-2759セット内容取扱説明書、電池(モニター用)材質ABS樹脂幅(mm)150高さ(mm)35種類電子天秤奥行(mm)190電源(V)単3形乾電池×2本最小表示(g)0.1表示形式デジタル風袋引方法あり秤量(g)3000ひょう量単位g
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
デジタルキッチンスケール(縦置き) アトラスデジタルキッチンスケール(縦置き)アトラス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっていますパワーオートオフ機能付き内容量のみはかれるゼロ表示機能
材質ABS樹脂寸法(mm)114×161×30ホワイト質量(g)190ひょう量単位g
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)ホームスケールA&D(エー・アンド・デイ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)150×190×H35質量(g)約390(電池含む)電源単3形乾電池2本ひょう量(g)3000使用範囲(g)0.5~3000
電子てんびんEWシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEWシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
電源ACアダプタ(付属)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
電子てんびんHLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんHLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
18,000税込19,800
1個
13日以内出荷
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
94,980税込104,478
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正