カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 天秤(1)
絞り込み
ひょう量
  • 33kg
  • 12kg(10)
  • 15kg(9)
  • 30kg(7)
  • 60kg(6)
  • 150kg(5)
  • 220g(15)
  • 320g(20)
  • 600g(9)
  • 620g(27)
  • 1200g(6)
  • 1500g(5)
  • 2200g(13)
  • 3000g(5)
  • 3200g(22)
  • 4200g(5)
  • 6000g(6)
  • 6200g(19)
  • 12000g(8)
  • 15000g(8)
最小表示
  • 0.1g(4)
  • 1g(2)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(1)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿形状
  • (1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 350×400(4)
350×400
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(5)
VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
    用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
    用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

    VIBRA(新光電子)
    629,800税込692,780
    1個ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

    VIBRA(新光電子)
    629,800税込692,780
    1台ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
    用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×400調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • 特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    599,800税込659,780
    1台
    41日以内出荷
    精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
    電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
天秤カテゴリ