カテゴリ

  • 測定用品(89)
    • 上皿はかり(25)
    • 台はかり(33)
    • 吊はかり(2)
  • 厨房用品(5)
    • キッチンばかり(5)
絞り込み
ひょう量
  • 3kg
  • 6kg(111)
  • 15kg(152)
  • 30kg(202)
  • 32kg(78)
  • 60kg(168)
  • 120g(115)
  • 150kg(152)
  • 220g(217)
  • 300kg(96)
  • 320g(111)
  • 420g(99)
  • 620g(116)
  • 2000g(68)
  • 2200g(150)
  • 3000g(99)
  • 3200g(82)
  • 4200g(78)
  • 6000g(92)
  • 6200g(99)
最小表示
  • 0.00kg(1)
  • 0.0001kg(2)
  • 0.0005kg(3)
  • 0.001kg(11)
  • 0.002kg(5)
  • 0.005kg(4)
  • 0.01g(3)
  • 0.05g(4)
  • 0.1g(22)
  • 0.2g(10)
  • 0.5g(23)
  • 1g(18)
  • 1kg(1)
  • 2g(11)
  • 2kg(1)
  • 5g(2)
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類上皿はかり(10)
  • 種類台はかり(12)
  • 種類電子天秤(23)
表示形式
表示形式
デジタル(40)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • g(グラム)(22)
  • kg(キログラム)(16)
  • PCS(1)
校正証明書
  • 付き(34)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 110×110(1)
  • 120×125(1)
  • 130×130(1)
  • 158×146(2)
  • 200×250(3)
  • 225×300(8)
  • 232×202(10)
  • 234×204(1)
  • 240×240(1)
  • 247×212(1)
  • 250×250(3)
  • 250×300(2)
  • 280×280(5)
  • 285×220(2)
  • 294×226(5)
  • 300×210(3)
  • 300×225(5)
  • 300×250(7)
  • 305×305(3)
  • 350×350(1)
110×110・120×125・130×130・158×146・200×250・225×300・232×202・234×204・240×240・247×212・250×250・250×300・280×280・285×220・294×226・300×210・300×225・300×250・305×305・350×350・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
  • 三重県(17)
  • 京都府(17)
  • 佐賀県(17)
  • 兵庫県(17)
  • 北海道(18)
  • 千葉県(17)
  • 和歌山県(17)
  • 埼玉県(17)
  • 大分県(17)
  • 大阪府(17)
  • 奈良県(17)
  • 宮崎県(17)
  • 富山県(17)
  • 山口県(17)
  • 山形県(17)
  • 山梨県(17)
  • 岐阜県(17)
  • 岡山県(17)
  • 岩手県(18)
  • 秋田県(18)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・秋田県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (31)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • Yamato(大和製衡)(14)
  • タニタ(5)
  • オーハウス(44)
  • クボタ計装(9)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • アズワン(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 関西衡機(2)
  • パール金属(1)
  • CAS[はかり](1)
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・タニタ・オーハウス・クボタ計装・Asmix(アスカ)・アズワン・VIBRA(新光電子)・TRUSCO・関西衡機・パール金属・CAS[はかり]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「秤」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール(3kg) TRUSCOデジタルスケール(3kg)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮ACAI自動精度向上機能付です単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウスV3000デジタルはかり防水タイプオーハウス
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
クッキングスケール KW301 タニタクッキングスケール KW301タニタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー測定範囲0~2000g質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1表示文字サイズ表示高:20mm計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KD312 タニタデジタルクッキングスケール KD312タニタ(2件のレビュー)
3,840税込4,224
1個
当日出荷
大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000ホワイト付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本材質ABS寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約388(乾電池含む)電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単3乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)TKG品番9-0600-0601TKG品番(2017)6-0538-0801ひょう量単位g
個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ
7,298税込8,028
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 大量の計量に最適な最大計量3kg。 ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40計量範囲0~3kgひょう量単位kg
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ3.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)3最小目盛(g)1ひょう量単位g
デジタルスケール Asmix(アスカ)デジタルスケールAsmix(アスカ)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
40,890税込44,979
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ) Asmix(アスカ)デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)Asmix(アスカ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプタートラスコ品番795-5111材質ABS樹脂、スチール幅(mm)193寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54奥行(mm)245間口(mm)193電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)最小表示(g)1目盛表記:1g本体寸法(mm)W193×D245×H54最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000アイボリー付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
109,800税込120,780特価
1セット
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
最大計量(g)3000クロム付属品単3乾電池2本、地域設定シール材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径150計量皿寸法(Φmm)150最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76防水性IP67ひょう量単位g
卓上型計数はかり オーハウス卓上型計数はかりオーハウス
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)安定時間(秒)1以内電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい分解能[計数]1:1500000内部分解能単位計量:グラム;キログラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LEDサイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)200×250表示形式デジタル種類台はかり検定防水保護等級IP65準拠電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)定格電圧(V)DC3最大消費電力(W)0.04寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)質量(kg)約7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.77MB) 仕様書(0.13MB) 1(1.6MB)
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
レンジャーカウント1000 オーハウスレンジャーカウント1000オーハウス
86,980税込95,678
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
個数計 A&D(エー・アンド・デイ)個数計A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
卓上カウンティングスケール オーハウス卓上カウンティングスケールオーハウス
79,980税込87,978
1台(1台)
4日以内出荷
計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)プリンタセットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット オーハウスフードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセットオーハウス
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
プラットホーム寸法(mm)245×190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット オーハウスフードスケール(V3000シリーズ)プリンタセットオーハウス
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間