カテゴリ

  • 測定用品(595)
  • 厨房用品(50)
  • 測定関連サービス(8)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • VIBRA(新光電子)(93)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(87)
  • 村上衡器(74)
  • オーハウス(59)
  • 大正天びん製作所(50)
  • クボタ計装(40)
  • 関西衡機(38)
  • Yamato(大和製衡)(37)
  • タニタ(21)
  • エスコ(17)
  • 守隨本店(13)
  • パール金属(10)
  • アズワン(7)
  • ドリテック(7)
  • TRUSCO(6)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(6)
  • 三光精衡所(6)
  • 三商(6)
  • 西日本試験機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「秤 1kg」の検索結果

関連キーワード
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機デジタルクッキングスケール 1kgオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量 1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示本体カラーはホワイト
ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000gひょう量単位g
アナログクッキングスケールKA-441WH タニタアナログクッキングスケールKA-441WHタニタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ホワイト最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
アナログクッキングスケールKA-441RD タニタアナログクッキングスケールKA-441RDタニタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
アナログクッキングスケールKA-441PK タニタアナログクッキングスケールKA-441PKタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄コーラルピンク最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
アナログクッキングスケールKA-441GY タニタアナログクッキングスケールKA-441GYタニタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ダークグレー最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
アナログクッキングスケールKA-441GR タニタアナログクッキングスケールKA-441GRタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄セージグリン最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IVタニタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能・mLモードで水や牛乳の量が確認できる・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
アナログクッキングスケールKA-442WH タニタアナログクッキングスケールKA-442WHタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ホワイト最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
アナログクッキングスケールKA-442GY タニタアナログクッキングスケールKA-442GYタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ダークグレー最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所ばね式手秤(検定つき)三光精衡所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D(エー・アンド・デイ)家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1台で2台分はたらく便利なレタースケール封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利新郵便料金表付き0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)質量(kg)0.35電源単3乾電池2本ひょう量3000g最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)計量皿寸法W(mm)145計量皿寸法D(mm)145使用範囲0.5g~3000g外形寸法D(mm)190外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)35表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)取扱説明書(0.6MB)
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮ACAI自動精度向上機能付です単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HW-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP651/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号西日本試験機
9,598税込10,558
1セット(25kg)
当日出荷
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
スマートデジタルはかり Middle 高森コーキスマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
29,900税込32,890
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
卓上スケール タニタ卓上スケールタニタ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
...