カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 上皿はかり(1)
    • 台はかり(9)
絞り込み
ひょう量
  • 50kg
  • 3kg(14)
  • 6kg(17)
  • 15kg(9)
  • 20kg(10)
  • 30kg(22)
  • 32kg(24)
  • 60kg(31)
  • 100kg(8)
  • 120kg(20)
  • 150kg(31)
  • 300kg(11)
  • 600kg(21)
  • 1000kg(11)
  • 1200kg(10)
  • 1500kg(23)
  • 2000kg(21)
  • 3000g(31)
  • 6000g(32)
  • 15000g(20)
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(10)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類台はかり(9)
表示形式
表示形式
アナログ(10)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(9)
最小表示
  • 0.1kg(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(7)
  • 200g(1)
0.1kg・20g・50g・100g・200g
計量皿形状
  • (1)
計量皿寸法(mm)
  • 303×303(1)
  • 375×265(2)
  • 380×264(7)
303×303・375×265・380×264
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamato」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ自重(kg)19.7目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    脚付き
    質量(kg)19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 中型自動台はかり Dシリーズ Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり Dシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255タイプ車付き種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ自重(kg)24目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    自動台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
    用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
  • 中型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    用途に応じて計れる機種を選べます。
    材質/仕上鉄製塗装質量(kg)20.2高さ(mm)758タイプ脚付種類台はかり全高(mm)758計量皿寸法(mm)375×265車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり(車付) Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり(車付)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    車付き
    質量(kg)21.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 台はかり Bシリーズ Yamato(大和製衡)

    台はかり Bシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約20.2高さ(mm)758種類台はかり計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
atok特集