カテゴリ
- 測定用品(4)
- 天秤(4)
絞り込み
最小表示
- 0.0001g(1)
- 0.1mg(4)
種類
電子天秤(1)
ひょう量
- 62g
- 12kg(10)
- 22kg(10)
- 32kg(11)
- 52kg(11)
- 82g(5)
- 120g(20)
- 220g(39)
- 320g(27)
- 420g(19)
- 620g(10)
- 820g(12)
- 1020g(6)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(17)
- 6200g(8)
- 8200g(8)
- 12000g(3)
- 22000g(3)
- ひょう量をもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
計量皿形状
- 丸(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
g(グラム)
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- 島津製作所(4)
島津製作所
「shimadzu」の検索結果

電子天びんATY64R
島津製作所¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん AT-R
島津製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様計量皿サイズ:Φ91mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法213×356×338mm表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0