カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 同軸ケーブル(4)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 日本エレパーツ(2)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50
  • 75(2)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 0.96(1)
  • 3.7(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d2v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V関西通信電線(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル日本エレパーツ
21,980税込24,178
1巻(10m)
3日以内出荷から7日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)グリーン購入法適合
同軸ケーブル50Ω オーナンバ同軸ケーブル50Ωオーナンバ
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2
1.5d2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.5d2v