カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 同軸ケーブル(16)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(1)
  • シース色(14)
特性インピーダンス(Ω)
  • 75
  • 50(1)
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 5.4(1)
  • 9.7(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 12.3(1)
ブランド
  • 関西通信電線(5)
  • 伸興電線(1)
  • 四国電線(1)
  • カナレ電気(3)
  • エスコ(2)
  • オーナンバ(2)
  • TOA(1)
  • 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
    用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    関西通信電線(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
  • 75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル 四国電線

    75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル75Ω オーナンバ

    同軸ケーブル75Ω

    オーナンバ
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    6,998税込7,698
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 高周波同軸ケ-ブル カナレ電気

    高周波同軸ケ-ブル

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C  ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C )

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    21日以内出荷
    防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz)素線数3C-2V-AL :1、SC線:1材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
  • 同軸ケーブル75Ω オーナンバ

    同軸ケーブル75Ω

    オーナンバ
    13,980税込15,378
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
    試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸複合ケーブル カナレ電気

    同軸複合ケーブル

    カナレ電気
    62,980税込69,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
  • 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-5種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-62材質【編組線】銅覆アルミ合金種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)20材質(絶縁体)ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)5.4
  • BNC同軸ケーブル TOA

    BNC同軸ケーブル

    TOA
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
    セット内容ケーブル×2質量(g)77(1本当たり38.5)長さ(cm)50コード3C-2VコネクタBNCプラグ(コード両端)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸複合ケーブル カナレ電気

    同軸複合ケーブル

    カナレ電気
    94,980税込104,478
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
    外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
3c2v特集