カテゴリ
- マスク(33)
- 本体 防じんマスク(取替え式)(33)
絞り込み
規格
- RL3(32)
- RS3(1)
粒子捕集効率(%)
- 99以上(23)
指定防護係数
- 10
入数
- 1(5)
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- GVS(3)
- 興研(12)
- 重松製作所(7)
- エスコ(4)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「rl3」の検索結果

防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2097-RL3
3M(スリーエム)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形色グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/2091-RL3
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 6000/7093-RL3
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1721H
興研(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
アスベスト対策マスク
興研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
防塵マスク(全面形)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個当日出荷マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]粒子捕集効率(%)99.9以上エスコ品番EA800MP-2区分RL3、RS3石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応指定防護係数10
防じんマスク 1180H型(S)
興研¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型
興研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から91日以内出荷1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10
防じんマスク 7121R
興研(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB
興研(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-03
興研(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR185L4N-1
重松製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
防じんマスク 1521H
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク No.1850
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。エスコ品番EA800MA-4色ブラック区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
防じんマスク 7191DKU-03
興研¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)203以下国家検定合格番号第TM674号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗上昇値(Pa)85排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999適合フィルター吸湿スポンジ卵型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR80SL4N
重松製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
防じんマスク 1521U
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
マスク(防塵用)
エスコ¥7,780税込¥8,5581個当日出荷粒子捕集効率99.9%以上。 マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。付属品フィルターエスコ品番EA800MP-1区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
防じんマスクDR28SL4N
重松製作所¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
取替え式防じんマスク
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SN3
重松製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から60日以内出荷国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。区分RL3質量(g)250指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165N3
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から45日以内出荷国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10
防じんマスク 1180H-RA型
興研¥3,398税込¥3,7381個91日以内出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプRA仕様RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10










![[RL3] 防塵マスク(S) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64620789-210506-04.jpg)