カテゴリ
- 作業工具(26)
- 精密ドライバー(25)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(10)

五角(1)

六角(9)
先端サイズ
- 1.5mm
- 1mm(10)
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.8mm(41)
- 2mm(35)
- 2.5mm(44)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- 4mm(13)
- No.0(34)
- No.00(30)
- No.000(11)
- No.1(26)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(15)
- T7(13)
- T8(15)
- セット品(33)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- セット品(1)
- 単品(24)
全長(mm)
- 56(1)
- 68(1)
- 98(1)
- 103(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 134(2)
- 137~202(1)
- 140(1)
- 144(2)
- 150(1)
- 152(1)
- 154(1)
- 157(3)
- 160(1)
- 183(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(8)
刃先マグネット
- なし(6)
なし
軸貫通
- なし(4)
なし
ブランド
- ベッセル(1)
- ANEX(1)
- エスコ(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- Wera(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ノガ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- サンニシムラ(1)
ベッセル・ANEX・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ノガ・JEFCOM(ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)・サンニシムラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「seimitu」の検索結果

精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミクロスリードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥53税込¥581本当日出荷軸部は焼き入れ加工済み。用途メガネ・プラモデル・精密機器など。軸径(Φmm)1.8種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
スイスグリップ精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色紫色(グリップエンド)商品構成単品
スーパーフィット精密ボールポイントドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ダブルミクロドライバー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に全長(mm)68(本体部分)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
Wera¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌日出荷ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品![1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541899-210428-02.jpg)
1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![1.5x40mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486427-180823-02.jpg)
1.5x40mm ESD[-] 精密ドライバー
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA550MK-2種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
色頭ドライバー
サンニシムラ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。全長(mm)116商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から93日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー
ノガ¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)アズワン品番3-5905-11
伸縮式精密ドライバー
BIGMAN(ビッグマン)¥959税込¥1,0551個4日以内出荷付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)セット内容付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)全長(mm)137~202種類セット品先端サイズ1.5mm材質(軸)(ビット)CR-MO材質(グリップ)(本体)PP+PC商品構成セット品
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398税込¥2,6381本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品


















![[-] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529024-260130-02.jpg)
![1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543649-210428-02.jpg)
![1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541253-210428-02.jpg)
![[Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528577-220412-02.jpg)
![1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541899-210428-02.jpg)
![1.5x40mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486427-180823-02.jpg)