カテゴリ

  • 作業工具(13)
    • 精密ドライバー(11)
絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 4mm
  • 1.2mm(15)
  • 1.3mm(12)
  • 1.5mm(26)
  • 1.8mm(41)
  • 2mm(36)
  • 2.5mm(45)
  • 3mm(49)
  • 3.5mm(13)
  • No.0(35)
  • No.00(30)
  • No.000(11)
  • No.1(26)
  • T3(11)
  • T4(12)
  • T5(12)
  • T6(15)
  • T7(13)
  • T8(15)
  • セット品(33)
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(10)
全長(mm)
  • 28(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 148(1)
  • 157(1)
  • 160(4)
  • 197(1)
  • 200(1)
  • 208(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(1)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(4)
あり・なし
軸貫通
  • なし(5)
なし
ブランド
  • ベッセル(2)
  • ANEX(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • KENOH(1)
ベッセル・ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・エスコ・BROWN(ブラウン/平井工具)・KENOH
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seimitu」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーフィット精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)

    精密ドライバーセット

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • 2069 ナットミクロドライバー Wera

    2069 ナットミクロドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    早回しのキャップが付いてます。
    全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • フレキシブル精密ドライバーセット KENOH

    フレキシブル精密ドライバーセット

    KENOH(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
    材質(グリップ)スチール、PVC、PPセット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー (-/精密用) エスコ

    ドライバー (-/精密用)

    エスコ
    400税込440
    1本
    翌日出荷
    力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。
    軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
  • ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
    仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワーG 精密細軸B5100 ベッセル

    パワーG 精密細軸B5100

    ベッセル(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
    用途ねじ締め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
精密ドライバーカテゴリ